クリーンルーム用雑巾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16457823 品番BSC-MB2030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。

シートサイズ(mm)200×300 用途クリーンルーム内の清掃に。 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番472-9846 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2 質量(g)43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする