制電ハーフブーツ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16458058 品番 BSC-516
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

サイズ(cm)25.5 長さ(cm)約22(26cm) ホワイト 足幅3E 電気抵抗値10^6-10^7Ω トラスコ品番472-9528 質量(g)560 種類クリーンシューズ 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 標準質量(g/片足)290(26cm) 機能制電、軽量、クッション性 材質(底部)ポリウレタン 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:389
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458058
2021-05-06
用途:
食品の充填作業
卸売・小売業

商品は非常にしなやかで耐久性があります。汚れても何度でもクリーニングできます。サイズは少し大きめですがブーツ部分が足を保持してくれますので気になりません。

対象商品:
16458085
2021-02-24
用途:
クリーンルーム内純水配管機連工事
株式会社 レイワ工業 様 (建設業・工事業)

履きやすくて足も楽です。
配送も予定より早かったです。

対象商品:
16458067
2017-02-23
用途:
クリーンルームにて、使用。
教育・研究機関

思っていた以上に軽く、感じました。
ただ、私には、ふくらはぎの部分が、少し、窮屈な感じでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする