曜日別特売
BSC-516 制電ハーフブーツ ブラストン 16458076

BSC-516 制電ハーフブーツ ブラストン 16458076
BSC-516 制電ハーフブーツ ブラストン 16458076

制電ハーフブーツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード16458076品番BSC-516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

サイズ(cm)26.5長さ(cm)約22(26cm)ホワイト足幅3E電気抵抗値10^6-10^7Ωトラスコ品番472-9544質量(g)590種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布標準質量(g/片足)290(26cm)機能制電、軽量、クッション性材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458058
2021-05-06
用途: 食品の充填作業
卸売・小売業

商品は非常にしなやかで耐久性があります。汚れても何度でもクリーニングできます。サイズは少し大きめですがブーツ部分が足を保持してくれますので気になりません。

対象商品 : 16458085
2021-02-24
用途: クリーンルーム内純水配管機連工事
株式会社 レイワ工業建設業・工事業

履きやすくて足も楽です。
配送も予定より早かったです。

対象商品 : 16458067
2017-02-23
用途: クリーンルームにて、使用。
教育・研究機関

思っていた以上に軽く、感じました。
ただ、私には、ふくらはぎの部分が、少し、窮屈な感じでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする