BB-003SP 3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY 16458557 BB-003SP 3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY 16458557 BB-003SP 3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY 16458557 BB-003SP 3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY 16458557

3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本×4袋) 注文コード 16458557 品番 BB-003SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)79.0 先端径(Φmm)3.0 トラスコ品番478-6670 セット内容- 質量(kg)0.02 タイプ両綿球、紙軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458557
2018-06-10
用途:
細かい部分のゴミの除去や緻密な部分の塗料のはみだし修正など
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

とある模型資材販売店でばら売りしているものと同じもので、本数も多く価格も安いのでこちらで購入しました。先端はとてもしっかりしていて耐久性もあり、実体顕微鏡での作業でもとても扱いやすいです。

対象商品:
16458557
2016-11-30
用途:
技術試験用に

技術試験用に購入他店では、見かけることが少なく即買いしました。
問題なく使用しています。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする