本体

SDSSDE61-8T00-G25 Extremeシリーズ ポータブルSSD USB3.2(TypeA+TypeC/Gen2) R=1050MB/s W=1000MB/s SanDisk(サンディスク) 16458858 SDSSDE61-8T00-G25 Extremeシリーズ ポータブルSSD USB3.2(TypeA+TypeC/Gen2) R=1050MB/s W=1000MB/s SanDisk(サンディスク) 16458858 SDSSDE61-8T00-G25 Extremeシリーズ ポータブルSSD USB3.2(TypeA+TypeC/Gen2) R=1050MB/s W=1000MB/s SanDisk(サンディスク) 16458858

Extremeシリーズ ポータブルSSD USB3.2(TypeA+TypeC/Gen2) R=1050MB/s W=1000MB/s

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16458858 品番SDSSDE61-8T00-G25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速ポータブルSSD。
IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。
256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。
カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。

仕様●シーケンシャル書き込み:1000MB/s●シーケンシャル読み出し:1050MB/s サイズ(mm)100.8×52.55×9.6 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 容量(TB)8
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする