曜日別特売
QR-340 タイムレコーダー QRシリーズ セイコーソリューションズ 16458934

タイムレコーダー QRシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
16458934
品番
QR-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

日付と時刻は設定済みですので、月末締または15日締のお客様であれば、電源コードを差し込めばすぐ使えます。
出退勤のほか休憩または外出の記録も残せます。
4種類の印字パターン『日付+時分』『曜日+時分』『時分のみ』『Am/Pm+時分』の中からお好みのパターンを選択できます。
印字段が切替わる時刻を任意の時刻に設定することができるので、夜中の0時を過ぎて退勤しても、出勤と同じ段にスッキリ印字することができます。
任意に設定した印字段切替時刻を過ぎてしまっても、徹夜ボタンを押せば同じ段に戻ることができます。
出勤欄や退勤欄など、時間帯により印字欄を自動で移動させることができます。
タイムカードの表面裏面を間違って逆の面を挿入しても、タイムレコーダが判別して印字せずに排出し、エラーメッセージでお知らせします。
任意の4ケタの数字によるパスワードを設定すれば、管理者以外の方による設定内容の誤書換や、不正な改ざんなどを防止することができます。
2099年までの万年カレンダーを内蔵していますので、閏年などの月末調整や曜日合わせは一切不要です。

機能
(印字パターン)『日付+時分』『曜日+時分』『時分のみ』『Am/Pm+時分』の4種類
(コメント印字)徹夜「テ」
(打刻回数)1日4回(出退勤のほか休憩または外出)
(推奨使用人数)約50人
(その他)2099年までの万年カレンダー内蔵(月末・閏年の調整は一切不)、内蔵メモリーバックアップ電池(工場出荷時より停電累計時間3年間はデータを保持)、日付・時刻は設定済み、徹夜ボタン付き、カード表裏判別機能付き
設定項目
(締日)任意設定
(印字段切替時刻)任意設定
(印字欄移動時刻)任意設定
(パスワード)任意設定
適合
(タイムカード)SYカード/Cカード/C20カード/C25カード/C31カード、(リボンカセット)TP-1051SB
トラスコ品番
411-2539
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
128×160×205
消費電力(W)
(通常)0.5、(最大)6
電圧(V)(50/60Hz)
100±10%
使用湿度範囲
20%~80%(ただし結露のないこと)
印字方式
ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能
(時刻表示)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
登録人数
50
印字回数
4回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458934
2019-09-13
用途: 社員の出退勤状況管理
製造業

以前から使っていたものの調子が悪かったので変えようと思っていたところ、同じものがあったので購入しました。お値段も手ごろで使い勝手良く慣れたいたので本当に良かったです。インクリボンも取り換えていなかったので刻印も鮮明になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする