※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森松
森松の 文房具
森松の デスクマット
森松の 既製デスクマット
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16458952
品番
DMS-131DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
半透明
トラスコ品番
519-8119
材質
オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1.6
寸法(横×縦)(mm)
1510×745
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません