本体

液晶モニター 29型ウルトラワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16459111 品番29WP500-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出、29インチウルトラワイド液晶モニター。
各種ゲーミング機能搭載。
ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応

仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書●チルト角度:前 : -5°〜後 : 15°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2 質量(kg)4.5(スタンド付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689 × 405 × 224(スタンド付き) コントラスト比1000:1 表示色約1,677万色 解像度2560×1080 出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック) 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比21:9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする