電子黒板 コピーボード (普通紙印刷) 組立サービス付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16459223 品番N-214SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スキャナー内蔵ホワイトボード
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。

付属品専用イレーザー1個、専用イレーザー替スポンジ2個、専用マーカーペン(黒・赤・青・緑各1本)、テスト印刷用紙5枚、USBケーブル3m(PC接続用)、AC電源アダプタ、3口電源タップ3m、USBケーブル1.8m(プリンタ接続用) 仕様ボタンワンタッチで、板書をカラーでプリントアウト、モノクロ印刷も指定できます。USBメモリ・PC保存・ネットワーク保存対応(カラー・PDG、JPG、PNG) トラスコ品番473-9019 セット内容インクジェットプリンタセット 質量(kg)38.5(本体・T字脚のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×675×1847(Max) 読取4面 記録紙普通紙A4、4色(黒・赤・青・緑) 駆動方式シート移動式 有効寸法(mm)(読取)1280×900 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910 面数(ボード)4面 設置条件組立サービス付
注意
※取扱説明書はメーカーHPからダウンロードできます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,190 / 税込 ¥20,009
北海道地方数量1につき ¥18,190 / 税込 ¥20,009
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする