PCE50017K.8 水性顔料マーカー ブラックボードポスカ uni(三菱鉛筆) 16459485

水性顔料マーカー ブラックボードポスカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
水色
内容量1本注文コード16459485品番PCE50017K.8
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

こすれや水に強いです。水ぶきで消せます。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。

用途ブラックボードへのマーキングに。工業用として各種素材、部品へのマーキング、識別用に。水色トラスコ品番480-5291質量(g)65芯径(mm)15線幅(mm)15文字サイズ極太寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ28.0×157.9

商品説明動画

ブラックボードポスカPV
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする