Rakuda(ラクダ/清水製作所)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の バール/タガネ/クサビ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の チゼル
スケーリングチゼル SDSプラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16459531
品番
10174
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。
スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。
下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途
屋上の防水アスファルトのはがし作業。
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
アスファルトのカット作業。
コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。
軸径(Φmm)
10
寸法(mm)
280×10×75
全長(mm)
280
シャンク
SDSplus
刃幅(mm)
75
適合工具
電動ハンマー用