Rakuda(ラクダ/清水製作所)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の バール/タガネ/クサビ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の チゼル
片刃ケレンチゼル SDSプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16459540
品番
10175
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。
片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、
下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途
屋上の防水アスファルトのはがし作業。
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
軸径(Φmm)
10
寸法(mm)
280×10×75
全長(mm)
280
タイプ
スクイ刃
シャンク
SDSplus
刃幅(mm)
75
適合工具
電動ハンマー用