Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459585 品番MDP2DPMM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用
高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的

用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 仕様導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-10℃〜70℃●湿度:20%〜80%RH●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104g ブラック ケーブル長(m)3 AWG32 最大解像度4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - Mini-DisplayPort [20ピン] コネクタB1 - DisplayPort [20ピン] 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする