DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459619 品番DP21-3M-DP40-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能
DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換
高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応
優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応

用途
フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現
高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続
VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:10%〜85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする