HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459671 品番HD3MM3MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的
高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用

用途
壁内 HDMIケーブル 配線
Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする