CAT5e LANケーブル/15m/ホワイト/ツメ折れ防止/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459786 品番M45PAT15MWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

モールドRJ45コネクター
徹底した設計とテストにより、許容範囲内に収めた高水準のNEXT(近端クロストーク)制御
部門ごとの使用に便利な色分けされたカラーフード
高品質部品を使用
高品質:24AWG銅線を採用

用途
高速イーサネットネットワーク用に設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を15m延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:モールド成型●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:15m●製品質量:516g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする