USB-Cケーブル/パネルマウント/USB 2.0/しなやか&高耐久/ねじロック式 高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組シリコン●動作温度:0℃〜50℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:5%〜85%●Power Delivery:240W●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.7mm●製品高さ:12mm●製品幅:20mm●製品長さ:3m●製品質量:154g 注文コード16459881 品番S2CEPR3M-USBSL-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組シリコン●動作温度:0℃〜50℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:5%〜85%●Power Delivery:240W●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.7mm●製品高さ:12mm●製品幅:20mm●製品長さ:3m●製品質量:154g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする