USB-Cケーブル/パネルマウント/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ブラック/ねじロック式 高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459890 品番S2CEPR2M-USBSL-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能
USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持
高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能
用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応
性能:240W/5A PD 3.1 EPR、48V/140W/100W/60Wとの下位互換/USB 2.0 Type-C(480Mbps)/ケーブル長:2m/色:ブラック/外径:4.7mm/被覆材:ナイロン編組付きシリコン/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応

仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組シリコン●動作温度:0℃〜50℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:5%〜85%●Power Delivery:240W●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:2m●ケーブル外径:4.7mm●製品高さ:12mm●製品幅:20mm●製品長さ:2m●製品質量:84g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする