USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459899 品番USBCAUDIO2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用
高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1〜384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載
優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応
すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター
DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現
テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応
3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz〜384kHz)●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-10℃〜70℃●湿度:10〜85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする