P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459987 品番RPSMA10MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2.4 GHz周波数帯域で低損失
StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計

用途
RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル
RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計
仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃〜80℃●保存温度:-20℃〜80℃●湿度:15%〜65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする