1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供 データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能 ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属 PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応 +/-15kV ESD保護 シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能 データビット:5、6、7、または8ビットの文字 オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属