RS232C シリアルインターフェースカード/PCI/2ポート RS232C/16C1050 UART/最大128Kbps/標準&ロープロファイル/Windows Linux/インターフェースアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460066 品番PCI2S4851050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

最大データ伝送速度128Kbpsに対応
256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART
2線および4線RS485モードに対応
RS422/485切り替え用ジャンパーピン
ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応
PCI電源管理1.1に対応
PCIローカルバス仕様2.3に準拠

用途
デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加
シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用
POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適
産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途
仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃〜80℃●保存温度:-20℃〜100℃●湿度:5〜85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする