イーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40〜+75度/ネットワークスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460100 品番IES1G52UPDIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。
柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度〜75度。DINレール/壁面設置対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃〜75℃●保存温度:-40℃〜85℃●湿度:5%〜95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする