StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460136
品番
SMFIBSCSC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
OS1 (9/125)
LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
モールドタイプコネクター
用途
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
データ通信全般
ブロードバンドシステム
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様
●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0〜90% RH●保存温度:-20℃〜60℃●動作温度:-20℃〜60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応