StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバー ケーブル/マルチモード/1m/LC-SC/62.5/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460145
品番
FIBLCSC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用
電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用
用途
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
仕様
●コネクタA:光ファイバー LC 2芯●コネクタB:光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):62.5/125●対応する光ファイバ仕様:OM1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品質量:26g●色:オレンジ●ケーブル長:1m●動作温度:-20℃〜60℃●保存温度:-20℃〜60℃●湿度:0〜90% RH
RoHS指令(10物質対応)
対応