パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460240 品番PANELHU24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0
ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合
デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理
T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード

用途
19インチラック/キャビネットへの設置用
22〜26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適
1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途
音声、ビデオその他の用途
仕様●動作温度:-10℃〜50℃●湿度:10%〜65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※IDCコンタクト:厚さ0.8mmの合金、ニッケル下地スズめっき
※ジャックコンタクト:リン青銅、ニッケル下地金めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする