商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16460249品番IMC1GSFP60W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度
オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能
柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応