※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEDH167GG-AWH 両袖デスク(高さ720mmタイプ) ナイキ 16460307 NEDH167GG-AWH 両袖デスク(高さ720mmタイプ) ナイキ 16460307 NEDH167GG-AWH 両袖デスク(高さ720mmタイプ) ナイキ 16460307 NEDH167GG-AWH 両袖デスク(高さ720mmタイプ) ナイキ 16460307 NEDH167GG-AWH 両袖デスク(高さ720mmタイプ) ナイキ 16460307

両袖デスク(高さ720mmタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16460307 品番NEDH167GG-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

間口(mm)1600 奥行(mm)700 高さ(mm)720 仕様組立式・インジケーターキー トラスコ品番463-2231 セット内容G型ペントレー2個、G型仕切板4枚 質量(kg)76 ウォームホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする