曜日別特売
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310

5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310
5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 16460310

USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460310品番5G4AB-USB-A-HUB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。最大4.5Wのバス電力を4つのダウンストリームポート間で自動共有(各ポート最大4.5W)
補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)
互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-Aホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応
長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクトサイズのUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減
用途:1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供

用途
4台のUSB-A周辺機器をUSB-A搭載ノートパソコンまたはデスクトップPCに接続
出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利
1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能
USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B(電力供給のみ)●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●色:スペースグレー●サイズ:コンパクト●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●システム要件:USB-Aポート搭載のパソコン。USBバスパワーが不十分な場合、USB Micro-Bポートをを使ってUSBハブに補助電力を供給可能(最大4.5W)。●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする