さわやかショートミセスかつら

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460441 品番a3080710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スッキリして上品なカールスタイル!
前部分にピンが付いているのでしっかり固定!
襟足と耳元がスッキリしたショートスタイル。サッとかぶるだけで理想のふんわりヘアに仕上がります。
お手入れ簡単!ブラシでとかし洗いOK!
全かつら
人工地肌付き
ドライヤー・入浴OK
自然・軽い・ムレにくい

付属品ブラシ、取扱説明書 材質毛質:ポリエステル、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール 自然色 質量(g)(約)58 寸法(cm)適応頭囲:(約)54〜57(調整アジャスター付き)、毛の長さ:(約)5〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする