スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 集塵機
スイデンの 集塵機本体
小型集じん機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16462084
品番
KOSHITSUDUCT SDC-400
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
仕様
小型集じん機SDC-400用硬質ダクトΦ75×2m
トラスコ品番
491-5259
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.1
長さ(m)
2
ダクト径(Φmm)
75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません