※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 集塵機
スイデンの 集塵機本体
小型集じん機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
30
注文コード
16462136
品番
SDC-400-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
質量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-/69
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.4
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/4.5
吸込口径(Φmm)
74
トラスコ品番
474-1765
適合機種
50Hz専用機種
質量(kg)
30
材質(本体)
鉄
周波数(Hz)
60
電源コード(m)
1
フィルター
紙パック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×455×355
アズワン品番
64-9622-21
ちり落とし方式
手動式
標準消費電力料金(円/h)
5.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません