※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
パルスジェット式集じん機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/30
注文コード
16462574
品番
NJS-220-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥726,000
この商品は
最大風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。
24時間連続運転が可能です。
騒音レベル(dB(A))
70
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
43
出力(kW)
2.2
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/30
吸込口径(Φmm)
200
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場
トラスコ品番
463-4608
質量(kg)
250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1527
ちり落とし方式
パルスジェット
標準消費電力料金(円/h)
29.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません