※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
パルスジェット式集じん機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/40
注文コード
16462592
品番
NJS-370-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥993,000
この商品は
最大風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。
24時間連続運転が可能です。
騒音レベル(dB(A))
73
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
52
出力(kW)
3.7
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/40
吸込口径(Φmm)
250
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場
トラスコ品番
463-4624
質量(kg)
310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×750×1670
ちり落とし方式
パルスジェット
標準消費電力料金(円/h)
49.95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません