※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
パルスジェット式集じん機
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16462617
品番
NJS-550-60HZ
参考基準価格(税別)
¥1,686,000
販売価格(税込)
¥1,749,000
販売価格(税別)
¥
1,590,000
バスケットに入れる
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。
24時間連続運転が可能です。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-/73
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
72
出力(kW)
5.5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/55
吸込口径(Φmm)
275
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場
トラスコ品番
463-4641
質量(kg)
450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×950×1787
ちり落とし方式
パルスジェット
標準消費電力料金(円/h)
74.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません