※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16463186 品番 N4 GRA 1200×1800D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。

材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) グレー 仕様裏地付 幅(mm)1200 長さ(mm)1800 厚さ(mm)8 質量(kg)7.3 用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) トラスコ品番413-3307 種別玄関マット 構造カーペットタイプ 機能吸水、防炎、泥落とし 材質(裏)塩化ビニール(PVC) 設置場所屋内
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16463177
2021-04-08
用途:
玄関先
桑田工業 様 (建設業・工事業)

石や泥は比較的に吸収してくれます。
雨の日は意識して足を拭いてもらわないと
足跡はマット以外の所にはつきます。

対象商品:
33164117
2021-03-18
用途:
会社の玄関マット
サービス業

裏地もついているし、生地も丈夫だし、色味のグレーも落ち着いていて購入してよかったです。

対象商品:
37154415
2018-06-20
用途:
作業室の玄関マットとして使ってる
株式会社新星 様 (サービス業)

サイズのバリエーションがほしい
色のバリエーションがほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品:
37154415
2017-05-30
用途:
店舗入り口

今まで使っていたマットよりしっかりしていてペラペラ感がない。いいと思う。

対象商品:
33164117
2015-07-23
用途:
ショールームの入り口マット
岡田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注文する前は、金額も高額でしたので迷いましたが、商品が来て使用した所、満足することができました。次回もまた購入しようと思います。

対象商品:
37154415
2014-03-20
用途:
会社の玄関
建設業・工事業

あまり良いとは思わない

 裏側に滑り止をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする