トラッシュステーション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16463326 品番 TS1000
参考基準価格(税別)¥302,400 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。

容量(L)960 トラスコ品番453-0918 材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ 質量(kg)61.5 シャンパンゴールド 高さ(mm)1130 種類集積保管庫 奥行(mm)680 間口(mm)1800
注意
※個人宅への配送不可です。
※荷おろし時、1名お手伝いをお願い致します。出荷後の送り先変更はできません。車種指定(2t車指定等)はご発注前にお願い致します。再配達は実費請求となります。地域によっては表示以上の配送費が発生したり、配達不可の地域も御座います。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする