※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L)用フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463493 品番 585953
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)

フタの種類オープン式 材質再生ポリプロピレン(PP) 付属品シール(もえないゴミ) トラスコ品番469-8223 質量(kg)0.27 色(フタ)(投入口)ブルー 高さ(mm)149 種類分別用 奥行(mm)348 間口(mm)216 エコマーク認定認定 商品タイプワイドフタ エコマーク認定番号17 112 122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする