※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L)用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463527 品番 585956
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)

フタの種類オープン式 材質再生ポリプロピレン(PP) 付属品シール(カン) トラスコ品番469-8258 質量(kg)0.32 色(フタ)(投入口)イエロー 高さ(mm)149 種類分別用 奥行(mm)348 間口(mm)216 エコマーク認定認定 商品タイプフタ エコマーク認定番号17 112 122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする