※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CN90 (90L)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16464044
品番
585268
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
容量(L)
90
トラスコ品番
469-8118
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
633
種類
分別用
奥行(mm)
552
間口(mm)
384
色(本体)
ナチュラル(半透明)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体