ポリッシャー用フロアパッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 適合本体AFP-70W、AFP-70WT 注文コード16464516 品番GRE 175X82
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合本体・直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒 適合本体AFP-70W、AFP-70WT 適合7インチ用 外径×内径×厚さ(mm)175×82×23 質量(g)260 用途表面洗浄作業用。 トラスコ品番406-2787

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする