3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
シャンピングアッセンブリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16464595
品番
SHAMP 330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
材質
ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
直径(Φmm)
330
適合本体
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
適合
13インチ用
質量(g)
1100
仕様
プラスチック台(クラッチプレートなし)
用途
シャンピングポリッシャー用パッド台。
トラスコ品番
406-2868