3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
330
適合本体
E-3-1、E-4-1
注文コード
16464613
品番
SHOWER A330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・適合本体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
材質
アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
適合
13インチ用
タイプ
四つ爪
直径(Φmm)
330
適合本体
E-3-1、E-4-1
質量(g)
2550
用途
シャンピングポリッシャー用パッド台。
仕様
アルミ台(クラッチプレート付)
トラスコ品番
406-2884