日野興業
日野興業の 工事用品
日野興業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・簡易水洗式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16465042
品番
GX-ACP-PLUS
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番
453-3372
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
99
高さ(mm)
2590
タイプ
簡易水洗式(和式)
奥行(mm)
1590
間口(mm)
850
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達時不在の場合、持ち戻り費及び再配達費をご請求させていただきます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません