ナガワ
ナガワの 工事用品
ナガワの 仮設ハウス
スーパーハウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16465146
品番
SH-H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ユニック車で搬入可能です。
現地工事は一切不要、設置即使用できます。
SH-H3・H4・H6は2階建仕様が可能です。
仕様
(窓数)2
質量(kg)
1000
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
4550×2300×2663
面積(m
2
)
(底)10.46
用途
建設現場・工場のガードマンBOX、物置などに。
トラスコ品番
483-4186
注意
※風の強い場所でのご使用、積雪や重量物の入れ込み等はご相談ください。
設置場所によっては建築確認申請が必要です。その他法令に関しては、ご相談ください。
施工費は別途必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません