SH-H6 スーパーハウス ナガワ 16465164

 

SH-H6 スーパーハウス ナガワ 16465164 SH-H6 スーパーハウス ナガワ 16465164

スーパーハウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16465164 品番SH-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユニック車で搬入可能です。
現地工事は一切不要、設置即使用できます。
SH-H3・H4・H6は2階建仕様が可能です。

仕様(窓数)4 質量(kg)1400 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)7250×2300×2663 面積(m2)(底)16.68 用途建設現場・工場のガードマンBOX、物置などに。 トラスコ品番483-4208
注意
※風の強い場所でのご使用、積雪や重量物の入れ込み等はご相談ください。
設置場所によっては建築確認申請が必要です。その他法令に関しては、ご相談ください。
施工費は別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする