アルス
アルスの 鋏
アルスの 太枝切鋏
太枝切鋏 ロッパー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16466738
品番
LPB30L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途
生木の剪定
仕様
鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
トラスコ品番
485-0301
全長(mm)
778
質量(g)
1090
刃長(mm)
78
表面処理
ブラック仕上げ
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:38
商品説明動画
【ARS】太枝切り鋏 ロッパー(LPBシリーズ)_太枝の切断・剪定後の枝処理に
参考になった