HT-2500 光山作 本職用剪定鋏 豊稔企販 16466783

光山作 本職用剪定鋏

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16466783 品番HT-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 刃長(mm)60 刃幅(mm)23 用途剪定用。 トラスコ品番478-9091 質量(g)220 使用目的剪定用 材質(刃)高炭素刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-02
用途:
みかん びわ
富士エージェント 様 (卸売・小売業)

非常に快調で、もちはこび、つかいやすさも非常によかつた。

対象商品:
16466792
2019-06-11
用途:
庭木の剪定、手入れ
長谷川事務所 様 (その他業種)

久しぶりに切れ味の良い剪定ばさみに、出会いました。
以前購入しましたステンレスのも悪くはありませんが、今回のと比べますとやはり切れ味、扱いやすさ共に数段優れています。
大事に使用いたします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする