ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ固定具
シート押さえ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
16466923
品番
#7656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイプ
アルミ釘
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
用途
防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
トラスコ品番
474-7607
材質
丸鋼板、アルミ釘
太さ(mm)
約5
注意
※用途に合わせて適正のタイプをお選びください。