スーパーナイロンコード プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16467088 品番F212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。

長さ(m)50 用途ナイロンコードによる草刈作業に トラスコ品番479-5849 適合機種キンボシ社製以外の刈払機 材質強力ナイロン ピンク 質量(g)320 太さ(mm)2.4

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする